画像準備中

Seagate IronWolf 3.5" 【データ復旧3年付】 内蔵HDD(CMR) 3年保証 6Gb/s 256MB 5400rpm 24時間稼動 PC NAS向け

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21179264 品番 ST6000VN006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

振動対策のRVセンサー、NASメーカーとコラボレーションした独自のモニタリングツールにより、信頼性を高めたNAS向けの内蔵HDD

容量6TB 容量(TB)6 サイズ3.5インチ キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400 保証期間3年 インターフェイスSATA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする