Majestouch MINILA-R Convertible ミルク CHERRY MX茶軸 日本語配列

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21179386 品番FFBTR66M/NWT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,109

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、白色のケースを合わせたMINILA-R ミルク CHERRY MX茶軸 日本語配列キーボード。
CHERRY MX茶軸、日本語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。

接続方式有線/無線両用 キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 キー配列日本語66キー ホワイト 無線通信方式Bluetooth キー方式メカニカル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする