Majestouch MINILA-R Convertible イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21179395 品番FFBTR63M/EPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,109

白地にピンク色の文字を施した2色成形キーキャップに、ピンク色のケースを合わせたMINILA-R イチゴ CHERRY MX茶軸 英語配列キーボード。
CHERRY MX茶軸、英語配列、Bluetooth & USB両対応、USB接続時に利用できるUSBスルーポート付き、BTマルチペアリング4CH対応、RoHS2対応。

ピンク/ホワイト 接続方式有線/無線両用 キー配列英語63キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする