画像準備中

HP E22 G5 21.5インチFHDモニター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21180217 品番6N4E8AA#ABJ
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

背面デザインにもこだわり性能進化も果たしたG5世代 21.5インチモニター。

規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1) 最大解像度1920×1080(75Hz) 入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式IPS/LEDバックライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする