HP E24 G5 23.8インチFHDモニター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21180269 品番6N6E9AA#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,800

エルゴノミクスデザイン&環境にも配慮した最新世代ディスプレイ。

規格2K/FHD(Full-HD) 表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1) 最大解像度1920×1080(75Hz) 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8 パネル駆動方式IPSパネル/LEDバックライト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする