折畳イス アルミ コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 21180628 品番 CAL-X02S-V
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

使いやすさと快適性を追求した折りたたみチェア。荷物掛け・取ってが標準装備。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)442×437×730 本体質量(kg)3.26 材質(座面)パッド(ビニールレザー) 質量(g)3260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)442×437×730 材質(脚部)アルミ長円パイプ 材質(背)ポリプロピレン 寸法SH(mm)425 グリーン購入法適合 材質(クッション)ウレタンフォーム 色(座面)ブルー 色(背面)ブラック
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする