画像準備中

チップ(旋削)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形 注文コード21181746 品番SNGN324-TN HC1
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はコーナー半径・形状・内容量など1596種類から選べます 他の種類を見る
材質HC1 形状正方形 逃げ角(度)0 穴の形状穴無し チップブレーカブレーカ無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする