アイリスチトセ
アイリスチトセの 運搬機器
アイリスチトセの 運搬台車
アイリスチトセの 固定ハンドル式
LTSチェアー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
21182378
品番
ライタスLTS台車40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥70,200
仕様
積載可能数:LTS-110Z(40脚)、LTS-110・110P(30脚)、LTS-120(30脚)
色
シルバー
質量(g)
14750
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
567(370)×997×970
材質(フレーム)
スチールパイプ
グリーン購入法
適合
キャスタータイプ
ゴムキャスター
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21182378
ライタスLTS台車40
56274304
-
LTS台車40
アイリスチトセ
1台
¥
42,980
税込
¥
47,278
注文コードが変更になりました