フークチェア 4本脚 FKCF-WM-G ホワイト/ナチュラル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード21183306 品番FKCF-WM-G
参考基準価格(税別)¥34,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カバン掛けと持ち手のある、メンテナンスしやすいチェア。外寸は465mm(4本脚)とコンパクトで出入りしやすい設計。カバンが掛けやすく、また大きな持ち手はどなたでも掴みやすいように配慮。床置きで6脚までスタッキングできます。

全高(mm)850 座面高さ(mm)440 本体質量(kg)5.5 材質(本体)メラミン化粧板 質量(g)5500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×520×850 色(フレーム)シルバー 寸法SH(mm)440 グリーン購入法適合 商品タイプ4本脚 色(座面)表面:ホワイト/裏面:ナチュラル 色(背面)表面:ホワイト/裏面:ナチュラル
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする