壁掛け式 ホワイトボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21183665 品番 KJWK-1290
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880
質量(g)5400 種類壁掛け・無地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×18×900 表示内容無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※配送組立てサービスは付いていません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする