壁掛け式 ホワイトボード(配送組立サービス付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900 注文コード21183708 品番KJWK-1890
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は有効板面寸法など3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)9500 種類壁掛け・無地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×18×900 表示内容無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 繰り返し・詰め替え対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする