画像準備中

チップ(旋削)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.8 形状正三角形 注文コード21184302 品番TNGN160408T01020 WA1
参考基準価格(税別)¥30,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はコーナー半径・形状・内容量など1596種類から選べます 他の種類を見る
材質WA1 形状正三角形 厚さ(mm)4.76 逃げ角(度)0 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無なし チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする