画像準備中

SSDスチールラッチ付3段ワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21187829 品番DW-3N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥58,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
色(本体)ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)395×550×616 棚段数3 質量(kg)23.8 幅(mm)395 高さ(mm)616 質量(g)23800 奥行(mm)550 色(天板)ナチュラル 棚段数(段)3 グリーン購入法適合
注意
※配送組立てサービスは付いていません
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21187829 DW-3N 50956634 DW-3□ 事務用デスク_ラッチ付3段ワゴン アイリスチトセ 事務用デスク_ラッチ付3段ワゴン アイリスチトセ 1台 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました
21187829 DW-3N 21187847 DW-3N 画像準備中 SSDスチールラッチ付3段ワゴン(配送組立サービス付) アイリスチトセ 1台 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする