NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 特殊形状
チップ(耐熱鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
WA1
チップブレーカ
特殊形状
注文コード
21189157
品番
RCGX0908TNB WA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,800
この商品は
材質・厚さ・チップブレーカ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質
WA1
形状
円形
逃げ角(度)
7
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状