NTKカッティングツールズ
NTKカッティングツールズの チップ
NTKカッティングツールズの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
NTKカッティングツールズの 特殊形状
チップ(耐熱鋼)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
SX9
チップブレーカ
特殊形状
注文コード
21189218
品番
RCGX1208TNB SX9
参考基準価格(税別)
¥41,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・チップブレーカ
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SX9
形状
円形
逃げ角(度)
7
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状