ACNL-X2-100X63-FB-M エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X63 SMC 21189307

エアシリンダ ACNLシリーズ ACNL-X2-100X63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21189307 品番ACNL-X2-100X63-FB-M
参考基準価格(税別)¥61,930 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ストローク(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする