30W330Ω 船舶用スピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21189448 品番MS-430F
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

船舶用スピーカー30W

用途アンプ・マイクと接続し、船内外の放送用に 寸法(mm)口径:280×180 全長(mm)307 質量(kg)3.7 ライトグレー コード長さ(m)1.5 定格入力(W)30 インピーダンス(Ω)定格:330(30W)、400(25W)、500(20W)、1kΩ(10W) 防水性IPX6
取扱説明書:(2.84MB)
注意
※アンプとのインピーダンスをご確認下さい

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする