防水型マイクロホン 10mコード付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21189466 品番M-401
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

防水型マイクロホン 10mコード付

形状ハンド型 質量(kg)0.62 ブラック コード長さ(m)ストレートコード:10 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)63×131.5×41.5 インピーダンス(Ω)定格:600 防水性IPX5/IPX7
取扱説明書:(0.77MB)
注意
※アンプ入力に合わせてプラグをご用意下さい

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする