ノボル電機
ノボル電機の 航海計器
ノボル電機の 船内通信装置
防水型マイクロホン カールコード付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21189475
品番
M-402
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
防水型マイクロホン カールコード付
形状
ハンド型
質量(kg)
0.22
色
ブラック
コード長さ(m)
カールコード:10
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
63×131.5×41.5
インピーダンス(Ω)
定格:600
防水性
IPX5/IPX7
取扱説明書:
(0.77MB)
注意
※アンプ入力に合わせてプラグをご用意下さい
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません