防水型マイクロホン

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21189484 品番M-360
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防水型マイクロホン

形状ハンド型 質量(kg)0.27 メタリックグリーン コードなし 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)65×137×41 インピーダンス(Ω)定格:600 防水性IPX5
取扱説明書:(1.2MB)
注意
※アンプ入力に合わせてコード・プラグをご用意下さい

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする