※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190175 品番SD200LJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低価格のデジタル台ばかりです。
本体と表示部がカールコードで接続された分離型です。コードは最大約2mまで伸びるので、表示部を自由に動かせます。
ACアダプタ又は単2電池の2電源方式で、オートパワーオフ機能が付いています(電池使用時のみ)。
計量台には水平調節脚がついています。

種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)または単2電池×3(別売) 最小表示(g)100 ケーブル長(m)収納時/約0.75・最延伸時/約2(コイルケーブル) 計量皿寸法(mm)520×400×75 表示形式デジタル 最大秤量(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ひょう量単位g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする