曜日別特売
RTR500BM モバイルベースステーション T&D(ティアンドデイ) 21190489

モバイルベースステーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21190489品番RTR500BM
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
付属品モバイルデータ通信アンテナ/USBケーブル寸法(mm)66×38.6×96質量(g)約120タイプ4Gデータ通信電源ACアダプタ(付属) 外部電源(別売) 単3アルカリ電池×4(付属)対応OSWindows 7/8/10 iOS 11以上対応機種子機:RTR500Bシリーズ RTR-500シリーズ 中継機:RTR500BC RTR-500Cアンテナサイズ(mm)55通信方式ネットワークへの接続:モバイル通信(4G) 親機-子機間(中継機):特定小電力無線 光通信 設定時:USB通信 Bluetooth4.2入出力接点入力/フォトモスリレー出力RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする