CO2・温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190516 品番MCH-383SD
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

測定したデータをSDカードに記録できます。測定したデータはエクセル方式で保存されるため、図表やグラフの作成を簡単に行う事が出来ます。
壁面取り付けユニットが付属し、壁掛けも可能です。
室内環境(温度・湿度・二酸化炭素)のモニタリングに使用できるデータロガーです。

付属品SDカード(8GB)/壁面取付ユニット 寸法(mm)80×32×132 測定範囲0〜50℃/10〜90%RH/0〜4000ppm 質量(g)約285 電源ACアダプタ(付属) 測定項目温度、湿度、CO2 精度±0.8℃/±(4%rdg+1%)RH(70%RH以上)/±40ppm(1000ppm以下) 分解能0.1℃/0.1%RH/1ppm 温度測定範囲(℃)0〜50 記録媒体SDカード(1〜16GBまで対応) 測定間隔5・10・30・60・120・300・600秒またはオート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする