仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)
セット内容本体単体のみ(本体+電極スタンド+ACアダプタ)
測定範囲0.000μg/L〜9999g/L(イオン)
質量(g)約770
タイプ本体のみ
電源ACアダプタ100V〜240V、50Hz〜60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)
測定項目pH/ORP/イオン/温度
精度【ORP】±0.1mV(±1 digit)【イオン】±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方
測定範囲(pH)0〜14
測定方式ガラス電極法(pH)、サーミスタ式(温度)
表示バックライト付き、カスタム5インチ
再現性±0.005pH±1digit(pH)
分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)
精度(pH)±0.005(±1digit)
精度(℃)±0.5
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
分解能(℃)0.1
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点【イオン】表示最大5点
データメモリ2000件
使用周囲温度(℃)0〜45
オートパワーオフOFF、1分〜30分
測定範囲(mV)-2000.0〜2000.0
測定温度範囲(℃)0.0〜100.0
コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
分解能(pH)0.01/0.001
分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)
使用周囲湿度(%RH)0〜80 (ただし結露無きこと)
測定範囲(g/L)0〜9999