卓上型pH計 LAQUA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容ロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S) タイプロングToupH電極セット 使用温度範囲(℃)0〜100(電極) 注文コード21190647 品番F-2000PI-L
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品はセット内容・タイプ・使用温度範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。
0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。
入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。
本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。

仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom) セット内容ロングToupH電極セット(本体+ロング電極スタンド+ACアダプタ+9680S-10D+pH標準液セット101-S) 測定範囲0.000μg/L〜9999g/L(イオン) 質量(g)約770 タイプロングToupH電極セット 使用温度範囲(℃)0〜100(電極) 電源ACアダプタ100V〜240V、50Hz〜60Hz (本体電源:DC7V 0.7W) 測定項目pH/ORP/イオン/温度 精度【ORP】±0.1mV(±1 digit)【イオン】±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方 測定範囲(pH)0〜14 測定方式ガラス電極法(pH)、サーミスタ式(温度) 表示バックライト付き、カスタム5インチ 付属電極9680S-10D 再現性±0.005pH±1digit(pH) 分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン) 精度(pH)±0.005(±1digit) 精度(℃)±0.5 プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応) 分解能(℃)0.1 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く) 機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値 校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点【イオン】表示最大5点 液絡部セラミック データメモリ2000件 使用周囲温度(℃)0〜45 オートパワーオフOFF、1分〜30分 測定範囲(mV)-2000.0〜2000.0 測定温度範囲(℃)0.0〜100.0 コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C) 標準液セットの選択101-S RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続あり(USB 通信ケーブル必要) 内部液#300 分解能(pH)0.01/0.001 防水防水構造(9680S-10D) 分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit) 使用周囲湿度(%RH)0〜80 (ただし結露無きこと) 測定範囲(g/L)0〜9999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする