MM-42DP ポータブルマルチ水質計 Mylana 東亜DKK 21190726

ポータブルマルチ水質計 Mylana

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1個注文コード21190726品番MM-42DP
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用。2chタイプですので各チャンネルに自由に組み合わせてつなげることができます。
バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。
防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。

セット内容本体(2chタイプ)寸法(mm)約70×185×35測定範囲pH:0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0~100.0℃質量(g)約300電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃表示器カスタムLCD(バックライト付)防水性IP67

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする