ポータブルマルチ水質計 Mylana

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21190735 品番MM-41DP
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

プローブ情報を自動で識別可能なデジタルプローブを採用しています。
バックライト機能付きなので、表示部の読み取りに便利です。
防水構造(IP67)なので場所を選ばず安心して使用できます。

セット内容本体(1chタイプ) 寸法(mm)約70×185×35 測定範囲pH:0.000〜14.000、ORP:-2000〜2000mV、電気伝導率:0.1mS/m〜10S/m、電気抵抗率:0.1Ω・m〜10kΩ・m(電気伝導率からの換算)、塩分(NaCl・PSS・実用塩分)・TDS:電気伝導率からの換算、温度:0.0〜100.0℃ 質量(g)約290 電源単3アルカリ電池×2(付属) USB給電 測定方式pH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 電気伝導率:交流2電極法 溶存酸素:光学式 温度:サーミスタ抵抗体 表示分解能pH:0.01pH/0.001pH、ORP:1mV、電気伝導率:0.05%、電気抵抗率:0.05%FS、塩分:0.01%(NaCl)、0.01psu(PSS)、TDS:0.01%FS、温度:0.1℃ 表示器カスタムLCD(バックライト付) 防水性IP67

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする