多機能計(pH/EC/TDS/温度)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(pH)0〜14 測定範囲(μS/cm)0〜6000(EC) 測定範囲(ppm)0〜3000(TDS) 注文コード21190814 品番HI-9811-51
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

電極は丈夫で汚染されにくい構造で、長持ちします。
スイッチを切換えるだけでpHや導電率を簡単に測定できます。
日常防水機能付ですので、現場での多項目の測定に最適です。

付属品HI-1285-5型電極/電極洗浄液/標準液/樹脂製保護ケース 寸法(mm)80×145×36 質量(g)230 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度pH/±0.1pH EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5℃ 測定範囲(pH)0〜14 温度測定範囲(℃)0〜70 温度補償自動 測定範囲(μS/cm)0〜6000(EC) 測定範囲(ppm)0〜3000(TDS) 点数【校正点数】pH/EC/TDS/手動 1点

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする