HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
多機能計(pH/EC/TDS/温度)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(pH)
0〜14
測定範囲(μS/cm)
0〜4000(EC)
測定範囲(ppm)
0〜1999(TDS)
注文コード
21190839
品番
HI-9813-51
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電極は丈夫で汚染されにくい構造で、長持ちします。
スイッチを切換えるだけでpHや導電率を簡単に測定できます。
日常防水機能付ですので、現場での多項目の測定に最適です。
付属品
HI-1285-5型電極/電極洗浄液/標準液/樹脂製保護ケース
寸法(mm)
80×145×36
質量(g)
230
電源
006P(9V)電池×1(付属)
精度
pH/±0.1pH EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5℃
測定範囲(pH)
0〜14
温度測定範囲(℃)
0〜60
温度補償
自動
測定範囲(μS/cm)
0〜4000(EC)
測定範囲(ppm)
0〜1999(TDS)
点数
【校正点数】pH/EC/TDS/手動 1点