曜日別特売
RK50T-0-WATER-3L 大流量用アクリル樹脂製流量計 コフロック 21191085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大流量用アクリル樹脂製流量計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合流体WATER
流量レンジ0.3~3L/min
バルブ無し
内容量1個注文コード21191085品番RK50T-0-WATER-3L
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。
バルブなし・ありの2タイプを用意しています。
装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。

材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM最高温度(℃)55(使用)精度±5%FS耐圧(MPa)1(G)接続Rc3/8流量レンジ0.3~3L/min適合流体WATERバルブ無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする