※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パージ流量計 RK1000

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合流体Air 最大流量(L/min)0.1 材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316 注文コード21191390 品番08-B-AIR-100ML
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合流体・最大流量・材質など96種類から選べます 他の種類を見る

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。

材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316 接続口径Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等 全長(mm)80 最大流量(L/min)0.1 目盛10:1(有効) 精度±5%FS(計測ポイント) 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)60 適合流体Air バルブ無し
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※最小流量は最大流量の1/10です。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする