※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合流体Air
最大流量(L/min)2
材質本体ブロック:真鍮、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:NBR、フロート:硬質ガラス、SUS316
注文コード21191444
品番08-B-AIR-2L
参考基準価格(税別)¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品は適合流体・最大流量・材質など96種類から選べます
他の種類を見る
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。