※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合流体Air
最大流量(L/min)0.1
材質本体ブロック:SUS304、テーパー管:硬質ガラス、パッキン:FKM、フロート:硬質ガラス、SUS316
注文コード21191627
品番08-S-AIR-100ML
参考基準価格(税別)¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
この商品は適合流体・最大流量・材質など96種類から選べます
他の種類を見る
圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。