15-B-1/8-AIR-20L/MIN-0.1MPA パージ流量計 RK1600R コフロック 21192966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パージ流量計 RK1600R15-B-1/8-AIR-20L/MIN-0.1MPA

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
この商品は最大流量・適合流体・材質など70種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
最大流量(L/min)
20
適合流体
Air
材質(接液部)
真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、SUS303、(PTFE、PEEK)
注文コード
21192966
品番
15-B-1/8-AIR-20L/MIN-0.1MPA
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

圧力損失が少なく、高安定なローコスト流量計です。
小型化を実現しているため機器組込スペースを取りません。

適合流体
Air
最大流量(L/min)
20
接続口径(Rc)
1/8
最高使用温度(℃)
60
材質(接液部)
真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316、SUS303、(PTFE、PEEK)
精度(%)
±5F.S.
全長(mm)
150
材質
真鍮(ブロック)
接続口径
Rc1/8(標準) Rc1/4(オプション)等
寸法A(mm)
118
目盛
10:1(有効)
精度
±5%FS(計測ポイント)
寸法D(mm)
131
寸法E(mm)
114
寸法B(mm)
144
寸法C(mm)
150
耐圧(MPa)
0.5(G)
バルブ
有り
供給圧力(MPa)
0.1
注意
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。
※最小流量は最大流量の1/10です。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
※本製品は受注生産品ですので、ご注文後のキャンセル・返品はお受けできません。ご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする