※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コフロック
精密流量計 RK1400
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1個
適合流体
AIR
最大流量(L/min)
0.3
材質
真鍮(ブロック)
注文コード
21193124
品番
12-B-AIR-300ML
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合流体・最大流量・材質
など
154
種類から選べます
他の種類を見る
フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。
材質
真鍮(ブロック)
接続口径
Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等
全長(mm)
120
最大流量(L/min)
0.3
接続口径(Rc)
1/4
寸法A(mm)
80
目盛
10:1(有効)
精度
±2%FS(計測ポイント)
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
120
耐圧(MPa)
0.7(G)
精度(%)
±2F.S.
最高使用温度(℃)
60
適合流体
AIR
材質(接液部)
真鍮、硬質ガラス、NBR、SUS316、(PTFE、POM)
バルブ
なし
注意
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。