曜日別特売
12-SS-AIR-200ML 精密流量計 RK1400 コフロック 21193499

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密流量計 RK1400

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1個適合流体AIR最大流量(L/min)0.2材質SUS316(ブロック)注文コード21193499品番12-SS-AIR-200ML
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フルスケールで±2%の精度を持つ面積式流量計です。微小流量から中流量まで高い精度を保証します。

材質SUS316(ブロック)接続口径Rc1/4(標準) Rc1/8、ホースニップル(オプション)等全長(mm)120最大流量(L/min)0.2接続口径(Rc)1/4寸法A(mm)80目盛10:1(有効)精度±2%FS(計測ポイント)寸法D(mm)100寸法E(mm)29寸法B(mm)86寸法C(mm)120耐圧(MPa)0.7(G)精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60適合流体AIR材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、(PTFE、PCTFE)バルブなし
注意
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする