※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マスフローコントローラ 3660

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21195730 品番 3665-3/8SW-Air-100SLM-20℃
参考基準価格(税別)¥184,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

定電流温度差検出方式の流量センサを搭載した高速応答のマスフローコントローラです。
安全方向動作のノーマリークローズバルブを採用しています。

仕様●流量設定信号:0〜5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0〜5VDC(負荷抵抗250kΩ以上) 材質接ガス部材質:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM(オプション NBR or CR) 質量(g)約1500 寸法L(mm)162.4 バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉) 最大流量100SLM 精度±1.5%FS(25℃) センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%FS 再現性(%)±0.5F.S 耐圧(MPa)1(G) 接続電気:D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠) 精度(%)±1.5F.S.(25℃) 使用電源+15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA 周囲湿度(%RH)許容:10〜90(結露なきこと) 温度係数±0.2%F.S./℃(15〜35℃) 許容周囲温度(℃)5〜45 入圧(kPa)最大500(G) 保存温度範囲(℃)許容:-10〜60 適合流体Air 耐圧(kPa)980(G) 動作差圧(kPa)200〜300 応答性3sec以内(within±2%F.S.) 継手3/8SWL フルスケール流量100SLM 測定制御範囲5〜100%(F.S.) リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下(He 透過含まず) 校正温度(℃)20
注意
※コード番号をご指定の後、流量を併せてご連絡下さい。
※価格は標準製作品についてのものであり、細部仕様により価格が変わることがあります
※本製品は受注生産品につき、ご注文後のキャンセルや返品はお受けできませんのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする