デジタルマノメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21196405 品番 071060-1002
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。
水銀フリーで安心してご使用いただけます。
絶対圧を表示します。
DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。
DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。

仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit 材質黄銅/クロームメッキ 使用温度範囲(℃)0〜40 電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A 測定範囲(kPa)0〜101.3 表示分解能0.1kPa 連続使用時間(時間)約60(電池使用時) 測定圧力絶対圧 測定流体清浄な非腐食性気体 耐圧力性FS×4倍(正圧、負圧とも) 記録計出力0〜100kPaにおいて0〜1V 直線性±0.3%FS±1digit 温度特性±0.1%/℃ FS±1digit 配管接続口径ホース口外径11mmΦ×内径6mmΦ ねじRC1/4 ※取外し可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする