仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit
材質SCS14(SUS316相当)
使用温度範囲(℃)5〜40
電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A
測定範囲(kPa)0〜101.3
表示分解能0.1kPa
連続使用時間(時間)約60(電池使用時)
測定圧力絶対圧
測定流体SUS316を腐食しない気体
耐圧力性FS×2倍(正圧、負圧とも)
記録計出力0〜100kPaにおいて0〜1V
直線性±0.35%FS±1digit
温度特性±0.2%/℃ FS±1digit
配管接続口径ホース口外径9.65mmΦ×内径4.8mmΦ ねじR1/4 ※取外し可能
アズワン品番64-9674-96