仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用)
幅(mm)270
厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量)
測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4〜200mJ/cm2、(低光量)50〜2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6〜200mJ/cm2、(低光量)30〜1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20〜3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200〜6000mJ/cm2(低光量)、300〜7000mJ/cm2(中光量)
長さ(m)5
適合波長(nm)200〜420