UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード21196448 品番LM(シートタイプ)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。紫外線光量分布を簡単に可視化します。
少量で使用する際に便利なサイズです。

仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用) 厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量) 寸法(mm)270×200(5枚入) 測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4〜200mJ/cm2、(低光量)50〜2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6〜200mJ/cm2、(低光量)30〜1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20〜3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200〜6000mJ/cm2(低光量)、300〜7000mJ/cm2(中光量) 適合波長(nm)200〜420
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする