BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の コンベックス・巻尺・距離測定
BOSCH(ボッシュ)の レーザー距離計
携帯型レーザー距離計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21196466
品番
GLM500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GLM40は小型・軽量ながら実用的機能を搭載しています。
GLM500は内蔵角度センサで傾斜角度の測定や水準器表示が行えます。また直感的操作が可能なカラー液晶を採用しています。
付属品
ストラップ
仕様
【測定基準点】3点(前端 後端 1/4インチネジ穴)
寸法(mm)
45×24×106
測定範囲
0.05〜50m/0〜360°
質量(g)
100(電池含む)
電源
単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
精度
距離:±1.5mm、傾斜:±0.2°
分解能
距離:0.5mm、傾斜:0.1°
機能
メモリ(自動 20件) 面積・体積 ピタゴラス 傾斜 加算・減算 最小・最大 連続測定
防塵防水性能
IP54(電池収納部を除く)
レーザー波長(nm)
635
レーザー
クラス2(1mW以下)