速度測定器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21196475 品番KA-NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

本体内側の2ヶ所のフォトゲートセンサを通過する時間から物体の通過速度をデジタル表示します。
ストップウォッチ機能や物体通過時のクリック音機能などがあります。

仕様【速度測定】秒速(0.00〜160.0m/s)/時速(0.00〜576.0km/h) 寸法(mm)70×80×70 電源単4電池×4(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)【通過口】58×40 表示【積算】0.00〜999.9秒(ストップウォッチモード)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-26
用途:
鉄道模型の速度計測

操作性は、良い。
速度計測が一方向からなので、双方向で測定できると助かる。
高さを変えたいので、接地面にねじが切られていると、使い勝手が増す。固定にも使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする