ケニス
ケニスの 分析・環境・測定器具
ケニスの 紫外線測定関連
デジタル照度計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21196500
品番
LM-111
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
寸法(mm)
60×24×125
質量(g)
約90(電池含む)
規格
―
電源
CR2450電池×2(付属)
機能
―
直線性
±5%
測定範囲(Lux)
0〜99990
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません