ケニス
ケニスの 分析・環境・測定器具
ケニスの 紫外線測定関連
デジタル照度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21196509
品番
TM-721
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
持ち運び・携帯に便利なポケットサイズのデジタル照度計です。
最大40万ルクスまで測定可能です。
寸法(mm)
48×23×133
測定範囲
0.0〜400/4000/40000/400000lx
質量(g)
約90(電池含む)
電源
単4電池×2(付属)
測定項目
照度
精度
±3%±3lx(0〜500lx) ±3%(その他)
機能
オートパワーオフ ホールド 最大最小・平均値 オートレンジ
受光素子
シリコンフォトダイオード