デジタル体重計(検定付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21196588 品番AD-6121A
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ベッドサイドに置いて使用できる検定付の体重計です。
薄型・計量(約3kg)、取っ手付で持ち運びや設置・収納に便利です。
液晶上の表示文字の天地を逆転させる対面表示への切替が可能です。
用途(個人・健診・はかり)により3種の表示値固定モードを使い分けられます。

寸法(mm)315×314×57 質量(kg)約35(25℃/無警報/無照明時) 電源ACアダプタ(付属)または単3電池×4(別売) 最小表示(g)100 使用範囲(kg)2〜150 精度等級3級
注意
※購入後、使用場所について確認のご連絡をさせて頂きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする