曜日別特売
LH型(窒素雰囲気仕様) エレポット電気炉 畑電機製作所 21196825

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LH型(窒素雰囲気仕様) エレポット電気炉 畑電機製作所 21196825
LH型(窒素雰囲気仕様) エレポット電気炉 畑電機製作所 21196825

エレポット電気炉

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個最高温度(℃)1150電源三相AC200V/4kW(※)注文コード21196825品番LH型(窒素雰囲気仕様)
参考基準価格(税別)¥740,000販売価格(税込)¥813,780
販売価格(税別)
739,800

四隅のない円筒炉のため、ワークへの加熱がむらなく行えます。また、上蓋式の扉により、ワークの出し入れが容易で安全です。
設定温度とタイマーをセットするだけの簡単操作です。温度調節器にはタイマーが内蔵されており、保持時間後にブザー警報します。

付属品炉床板/感熱棒/蓋置台/炉内補修用セメント/ライナーピース(小4・大8)質量(kg)40(キャスター付)電源三相AC200V/4kW(※)耐荷重(kg)10以下最高温度(℃)1150炉内寸法(mm)400Φ×400常用温度(℃)1100寸法(Φ×mm)620×700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする