八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の ペール缶・ドラム缶ヒーター
湯せんユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(W)
800
注文コード
21197279
品番
CHW1100(一斗缶用)
参考基準価格(税別)
¥348,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。
温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
用途
一斗缶用(18L)
寸法(mm)
395×488×363mm 12.4kg
質量(kg)
12.4
電源(V)
AC100/3Pプラグ
制御方式
ON/OFF制御 (2位置制御)
内寸(mm)
268×268×24(有効高208)(水槽)
電源コード(m)
2
容量(W)
800
設定温度(℃)
30〜80
注意
※揮発性・引火性物質の加熱はできません。屋内用。