ケニス
ケニスの 加熱・冷却・クーラーボックス
ケニスの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21197315
品番
KF-101NF
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
付属品
カゴ式バスケット
質量(kg)
31
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
75
内容量(L)
98
外寸(mm)
545×590×850
機能
温度調節ダイヤル 急速冷凍
冷却能力(℃)
-18以下