ケニス
ケニスの 撹拌・粉砕・混合関連
ケニスの 撹拌機器
撹拌器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21197830
品番
FAS-6A(アナログ)
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
スタンド・プロペラシャフトが付属しているオールインワンモデルです。
FAS-6Aはツマミをまわして回転数を変更するアナログタイプです。
FAS-6Dは回転数が表示されるデジタルタイプです。
付属品
支柱(2分割式/800mm)×1/クランプ×1/ベース(200×300mm)×1/撹拌羽根(270mm)×1/ACアダプタ
寸法(mm)
95×115×240
回転数(min
-1
[r.p.m])
400〜2500(ボリューム式)
電源
ACアダプタ(AC100〜240V 50/60Hz)
撹拌容量(L)
20(対水)
モーター出力(W)
60
モーター入力(W)
60